MERTEN D-LIFE biel polarna Klawisz pojedynczy z dużym okienkiemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/493355.jpg.
MERTEN D-LIFE biel polarna Klawisz pojedynczy z dużym okienkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN411819
Kod EAN: 
3606485003634
Symbol Sonepar: 
P10044419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System D, klawisz pojedynczy z dużym okienkiem, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z dużym okienkiem sygnalizacyjnym ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarny. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany przez klamrę.

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Tak
Nadruk/symbol
Różne symbole
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN czerwony Symbol klawisza neutralny

Opis produktu

Merten, akcesoria, symbol klawisza neutralny, czerwony, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric
Porównaj
MTN395900
MERTEN czerwony Symbol klawisza neutralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza dzwonek

Opis produktu

Merten, akcesoria, symbol klawisza "dzwonek", przezroczysty, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric
Porównaj
MTN395869
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza dzwonek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza neutralny

Opis produktu

Merten, akcesoria, symbol klawisza neutralny, przezroczysty, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric
Porównaj
MTN395569
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza neutralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza światło

Opis produktu

Merten, akcesoria, symbol klawisza "światło", przezroczysty, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric
Porównaj
MTN395669
MERTEN przezroczysty Symbol klawisza światło
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar