MERTEN DESIGN 10(4)A/230V Mechanizm reg.temp.+wył.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507717.jpg.
MERTEN DESIGN 10(4)A/230V Mechanizm reg.temp.+wył.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN ANTIQUE / ARTEC / TRANCENT
Nr Katalogowy: 
MTN536302
Kod EAN: 
3606485007342
Symbol Sonepar: 
P00680084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm regulatora temperatury z łącznikiem 230VAC, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm regulatora temperatury z łącznikiem 230VAC charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jes t montowany podtynkowo i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 26 mm. Produkt stosuje się wraz z płytką centralną regulatora temperatury z łącznikiem

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
37 mm
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
73 mm
Wysokość
73 mm
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Średnica
57 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Równoległy
Ogrzewanie
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Chłodzenie
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Klasa regulatora temperatury
I
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Histereza regulowana
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Regulacja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z redukcją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN538200

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika...

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464383

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny...

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464398

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład...

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M antracyt Płytka centralna reg.temp.+łącznik.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 54,9 mm, wysokość 55,4...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL (zbliżony)
7024
Szerokość
55.4 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Termostat
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Inne oznaczenia
Odporność udarowa
IK01
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
MTN536114
MERTEN M antracyt Płytka centralna reg.temp.+łącznik.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały połysk Płytka centralna reg.temp.pok.+wył.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym i posiada następujące wymiary: szerokość 54,9 mm, wysokość...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55.4 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Termostat
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Inne oznaczenia
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Odporność udarowa
IK01
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MTN534819
MERTEN M biały połysk Płytka centralna reg.temp.pok.+wył.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym i posiada następujące wymiary: szerokość 54,9 mm, wysokość 55,4 mm...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55.4 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Termostat
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Inne oznaczenia
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Odporność udarowa
IK01
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN536160
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna regulatora temperatury z łącznikiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar