MERTEN E10 24VAC/DC niebieski ŻarówkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507099.jpg.
MERTEN E10 24VAC/DC niebieski Żarówka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN AQUADESIGN
Nr Katalogowy: 
MTN395134
Kod EAN: 
3606485003146
Symbol Sonepar: 
P10044317
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MTN395134 is a Schneider Electric Merten inserts lamp for push-button and switch. The light source of this lamp is LED. 230V is the rated operational voltage. And its rated current is 0.002A. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. This lamp is SVHC (substances of very high concern) free too. Merten Aquadesign offers an large range of products covering numerous applications. Together with a special adapter, all Merten System M inserts can be used in Merten Aquadesign

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.002 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
2 mA
Kolor lampy
Niebieski
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
E10
Zastosowanie
Łącznik/przycisk

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS 180
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN576897

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS...

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS 180
MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego zaciski śrubowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3501-0000

MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego...

MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego zaciski śrubowe
MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją załączenia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3601-0000

MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją...

MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją załączenia
MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464384

MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny...

MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny Wkład wtykowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar