MERTEN E10 Moduł podświetlający do żarówkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554440.jpg.
MERTEN E10 Moduł podświetlający do żarówki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN WANDALOODPORNY
Nr Katalogowy: 
MTN396576
Kod EAN: 
3606485003276
Symbol Sonepar: 
P10044325
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MTN396576 is a Schneider Electric Merten inserts lamp attachment for push-button and switches. Being environmentally friendly, this lamp attachment is a green premium product too. And it is mercury free. As well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. This lamp attachment is SVHC (substances of very high concern) free too. Merten inserts can be combined with all various centerplates and outerframes designs of Merten System M , Merten Artec, Merten Antique

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.65 mA
Kolor lampy
Inne
Źródło światła
Lampa tląca
Zawiera źródło światła
Nie
Oprawka
E10
Zastosowanie
Łącznik/przycisk

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN318860

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium...

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN318760

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium...

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiem
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audio
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN460860

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm...

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audio
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3117-7060

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm...

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar