IR universal remote control, white/black. 10 channel IR remote control. For the control of all TELE sensor covers, blind push-buttons with IR receiver, presence detectors with IR receivers and KNX devices with IR receivers. Battery: 2 microcells (IEC LR 03, AAA). Range: up to 12 m. Contents: Without battery. Colour: white/black
Push-button 4-gang plus with room temperature control unit. For System M. Convenient control unit with 8 operating buttons, operating and status display and labelling field. With 9 red LEDs. The operating display can also be used as an orientation light. With room temperature control unit and display...
Dane techniczne
Liczba punktów sterowania
10
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Czujnik podczerwieni
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Schneider Electric KNX presence detector MTN630960 is in color aluminium with a time delay of 0...1 s. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The protection type is creep zone protection, improving safety level. The duty cycle of this device is 15300 minutes...
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
6
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Schneider Electric KNX push-button MTN617525 is in color active white. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Being made of plastic material, this push-button is quite reliable and resistant. This push-button belongs to M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan...
Schneider Electric KNX presence detector MTN630919 is in color polar white with a time delay of 0...1 s. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The protection type is creep zone protection, improving safety level. The duty cycle of this device is 15300...
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
6
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Schneider Electric KNX push-button MTN617519 is in color polar white. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Being made of plastic material, this push-button is quite reliable and resistant. This push-button belongs to M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan...
Push-button 4-gang plus with room temperature control unit. For System M. Convenient control unit with 8 operating buttons, operating and status display and labelling field. With 9 red LEDs. The operating display can also be used as an orientation light. With room temperature control unit and display...
Dane techniczne
Liczba punktów sterowania
10
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Czujnik podczerwieni
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Merten, System D, płytka sensorowa ściemniacza TELE, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka sensorowa ma wykoń czenie powierzchni w kolorze antracytowym. Płytka charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano poliwęglan jaskrawy
Merten, System M, płytka sensorowa z poczerwienią do superściemniacza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka sensorowa z poczerwienią do superściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka charakteryzuje się st opniem ochrony IP20. Do produkcji...