MERTEN KNX 12x/24x/10 REG-K Aktor żaluz/załącz.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508111.jpg.
MERTEN KNX 12x/24x/10 REG-K Aktor żaluz/załącz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN649912
Kod EAN: 
3606485012025
Symbol Sonepar: 
P01034528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For independent control of up to 12 blind/roller shutter drives or for switching up to 24 loads via make contacts. The function of the blind or switching channels is freely configurable. All blind/switch outputs can be operated manually using push-buttons. The bus is connected using a bus connecting terminal. A data rail is not necessary. Channel status display via LEDs. A green LED indicates readiness for operation. With integrated bus coupler. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. a data rail is not necessary. Blind functions: Blind type. Running time. Idle time. Step interval. Weather alarm. 8-bit positioning for height and slats. Scenes. Status and feedback function. Switch actuator functions: Operation as break contact/make contact. Programmable behaviour for download. Delay functions for each channel. Staircase lighting function with/without manual OFF function. Cut-out warning for staircase lighting function. Scenes. Central function. Disable function. Logic operation or priority control. Status feedback function for each channel. Nominal voltage: AC 100-240 V ±10%. Operating voltage: min. AC 90 V - max. AC 265 V. Mains frequency: 50-60 Hz ±10%. For each blind output: Nominal current: 10 A, inductive load cos Phi 0.6. Motor load: AC 100 V, max. 434 W. AC 230 V, max. 1000 W. AC 240 V, max. 1043 W. For each switch output: Nominal current: 10 A, ohmic load cos Phi 1. 10 A, inductive load cos Phi 0.6. Nominal load. Incandescent lamps: AC 100 V, max. 869 W. AC 230 V, max. 2000 W. AC 240 V, max. 2086 W. Halogen lamps: AC 100 V, max. 739 W. AC 230 V, max. 1700 W. AC 240 V, max. 1773 W. Fluorescent lamps: AC 100 V, max. 434 VA.AC 230 V, max. 1000 VA. AC 240 V, max. 1043 VA. parallel-compensated. Capacitive load: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF. External auxiliary voltage: Nominal voltage: AC 110-240 V ±10%. Device width: 12 modules, approx. 216 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey

Dane techniczne

Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
12
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Prąd załączania (rezystancyjny)
10 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Przełączanie funkcji
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar