MERTEN KNX aluminiowy Czujnik ruchu ARGUS 180SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508067.jpg.
MERTEN KNX aluminiowy Czujnik ruchu ARGUS 180
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTN632660
Kod EAN: 
3606485099910
Symbol Sonepar: 
P01684753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX Argus czujnik ruchu podtynkowy aluminium System M wewnętrzny 180. Gama produktów: KNX - nazwa gamy: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
180 °
Liczba kanałów
5
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Strefa dla zwierząt
Tak
Przełącznik pracy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Przełącznik suwakowy
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
System magistralny LON
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Przezroczysty
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar