MERTEN KNX aluminium Czujnik ruchu ARGUS 180/2,2SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554494.jpg.
MERTEN KNX aluminium Czujnik ruchu ARGUS 180/2,2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN632760
Kod EAN: 
3606485099934
Symbol Sonepar: 
P00692524
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX ARGUS 180/2.20 m flush-mounted. For System M. Indoor movement detector with anti-crawl protection. When a movement is detected, a data telegram defined by the programming is transmitted. With integrated bus coupling unit. For wall mounting in a size 60 mounting box, optimal installation at 2.2 m. KNX software functions: Five movement blocks: up to four functions can be triggered per block. Telegrams: 1 bit, 1 byte, 2 bytes. Normal operation, master, slave, safety pause, disable function. Sensitivity, brightness and staircase timer can be set using the ETS or the potentiometer. Two movement sensors: the sensitivity and range can be set separately for each sensor. Self-adjusting staircase timer. Angle of detection: 180°. Range: 8 m right/left, 12 m to the front (for a mounting height of 2.20 m). Mounting height: 2.2 m or 1.1 m with half the range. Number of levels: 6. Number of zones: 46. Number of movement sensors: 2, sector-orientated, adjustable. Sensitivity: infinitely adjustable (ETS or potentiometer). Light sensor: infinitely adjustable from approx. 10 to 2000 Lux (ETS or potentiometer). Time: adjustable in steps from 1 s to 8 min (potentiometer) or adjustable from 1 s to 255 hours (ETS). Contents: With bus connecting terminal and supporting plate. With cover segments to limit the area of detection. Material: thermoplastic classy matt. Colour: aluminium

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
180 °
Liczba kanałów
5
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Minimalny czas załączenia
1 s
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Przełącznik suwakowy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar