MERTEN KNX BASIC V2 Stacja pogodowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508172.jpg.
MERTEN KNX BASIC V2 Stacja pogodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6904-0001
Kod EAN: 
3606481317759
Symbol Sonepar: 
P01630354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The KNX Basic weather station records weather data, analyses these and can transmit them to the bus. The device has a wind sensor, precipitation sensor, temperature sensor and 3 brightness sensors. -Self contained outdoor weather station. For measuring wind, rain, brightness and temperature. For fully automatic blinds and sun protection control with automatic adjustment of blinds according to position of the sun. Rain sensor with integrated heating. The weather station can also be operated without mains supply. The heating of the rain sensor will not function then. Measurement and evaluation directly on device. Sun protection for up to three facades via 3 integrated brightness sensors. 8 sun protection channels. 4 additional threshold channels for connection of external KNX sensors. 6 logic channels. Display of weather data on visualisation. Suitable for mounting on an outside wall or with optional accessories on a corner or on a mast. With integrated bus coupler. The bus is connected using a bus connecting terminal. An additional AC 230 V power supply is required for the heating unit. KNX software functions: Adjustment of slat position according to current position of the sun. Sun protection area both horizontal (azimuth) and vertical (elevation) can be set exactly. 3 installed brightness sensors at 90° spacing. 2 objects for external brightness sensors. Shading can be temporarily interrupted via object. Universal channels with AND/OR linking of weather parameters. Threshold channels with delay with falling below and exceeding. Logic channels with 4 input objects + internal link that can be configured with status of the universal and threshold channels. Power supply: AC 110-230 V, 50-60 Hz. Power consumption: max. 10 mA with bus voltage. Stand-by consumption: 0.5 W. Measuring range:. Brightness: 1 - 100000 lx. Temperature: - 30 °C-+ 60 °C. Wind speed: 2 - 30 m/s. Ambient temperature: - 20 °C-+ 55 °C. Protection class: II. Type of protection: IP 44. Dimensions: 227x121x108 mm (LxWxH)

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar