MERTEN KNX biały Czujnik ruchu ARGUS 220SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508064.jpg.
MERTEN KNX biały Czujnik ruchu ARGUS 220
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN632519
Kod EAN: 
3606485104881
Symbol Sonepar: 
P01680903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX ARGUS 220. KNX movement detector for outdoors. 220° surface monitoring for large house fronts and sections of the house. With integrated bus coupler. The physical address is programmed with a magnet. 360° short-range zone (approx. 4 m radius). Large wiring compartment and plug system. Looping is possible. LED function display for fast alignment at the installation site. Operating elements are protected under the easily accessible cover plate. Flexibly adjustable sensor head. Possible to blank out individual lens areas. Can be installed on walls and ceilings without additional accessories. Can be mounted on inner/outer corners and stationary pipes using a mounting bracket. KNX software functions: Five movement blocks: up to four functions can be triggered per block. Telegrams: 1 bit, 1 byte, 2 bytes. Normal operation, master, slave, safety pause, disable function. Sensitivity, brightness and staircase timer can be set using the ETS or the potentiometer. Self-adjusting staircase timer. Angle of detection: 220°. Range: max. 16 m. Number of levels: 7. Number of zones: 112 with 448 switching segments. Light sensor: infinitely variable from approx. 3 - 1000 lux (infinite lux: movement detection is independent of the position of the sensor head). Time: can be set externally from 1 s to approx. 8 min. in 6 levels or via ETS from approx. 3 s to approx. 152 hours. Sensitivity: infinitely adjustable. Possible settings for sensor head: Wall mounting: 9° up, 24° down, 12° left/right, ±12° axial. Ceiling mounting: 4° up, 29° down, 25° left/right, ±8.5° axial. Type of protection: IP 55. Contents: With cover plate and segments to limit the area of detection, screws and plugs. Colour: polar white

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
220 °
Liczba kanałów
20
Maksymalny czas załączenia
9144 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Instalacja sufitowa bez puszki instalacyjnej
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Przełącznik suwakowy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Zasilanie przez magistralę
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar