MERTEN KNX Czujnik CO2/wilg/temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554488.jpg.
MERTEN KNX Czujnik CO2/wilg/temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6005-0001
Kod EAN: 
3606480370069
Symbol Sonepar: 
P01094819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX CO2, humidity and temperature sensor AP. The device is a combined sensor for CO2, temperature and humidity measurement (relative humidity). It is used to monitor the air quality in meeting rooms, offices, schools/kindergartens, passive or low-energy houses and living areas without controlled ventilation. The CO2 content of the air is a verifiable indicator of the ambient air quality. The higher the CO2 content, the worse the ambient air is. KNX software functions: Threshold adjustment range: 500-2550 ppm. Object Physical value: 0-9999 ppm. There are 3 independent measured value thresholds for CO2 and relative humidity and a threshold for the temperature value. An action is carried out if the thresholds are not reached or if they are exceeded: Send priority. Switching, value. Each threshold has a locking object. Power supply: bus voltage. Current consumption from bus: max. 10 mA. Ambient temperature: -5 °C-+45 °C. Measuring range, CO2: 300 - 9999 ppm. Measuring range, temperature: 0 °C-+40 °C. Measuring range, humidity: linear 20 %-100 %. Type of protection: IP 20 in accordance with DIN EN 60529. Dimensions: 74x74x31 mm. Colour: polar white

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik CO2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście analogowe
Nie
Wejście cyfrowe
Nie
Z DCF77
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)