MERTEN KNX Sterownik logicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358626.png.
MERTEN KNX Sterownik logiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
LSS100100
Kod EAN: 
3606480595998
Symbol Sonepar: 
P01205534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wiser for KNX. Wiser for KNX (wcześniej znany pod nazwą homeLYnk) to najprostszy sposób do wizualizacji i sterowania kompletnymi rozwiązaniami do automatyzacji domu w sieciach KNX i Modbus. Wiser for KNX może być używany na kilka sposobów. Może pełnić funkcję interfejsu użytkownika do wyświetlania i kontrolowania odpowiednich informacji na urządzeniach mobilnych. Może być bramą do tłumaczenia i umożliwiania komunikacji między różnymi produktami. Może być agregatorem do gromadzenia, analizowania i wysyłania danych (na przykład w postaci plików .csv). Może być także kontrolerem zdarzeń, który wysyła wiadomości e-mail w przypadku wystąpienia problemów. Funkcje logiczne aplikacji, wizualizacja WEB SCADA dla komputerów PC i urządzeń dotykowych. Brama międzystandardowa KNX i Modbus RTU/TCP. Serwer BACnet (150 punktów). Integracja z urządzeniami innych producentów przez interfejs RS-232 (IR, AV). Planowanie. Przesyłanie strumieniowe z kamer. Rejestrator danych z obsługą trendów. Gotowe szablony Modbus. Łatwe programowanie bloków. Do 8 użytkowników z różnymi loginami i hasłami. Sterownik specyficzny dla zastosowań BACnet z certyfikatem BACnet (B-ASC). Nowe ikony. Napięcie zasilania 24 V DC. Pobór mocy 2 W. Wskaźnik LED 1 Zielona dioda LED (obciążenie CPU). Wskaźnik LED 2 Zielona dioda LED (praca) lub czerwona dioda LED (reset). Interfejsy 1 × KNX, 1 × 10BaseT/100BaseTX, 1 × RS-485 (w tym rezystory polaryzujące 47 kΩ, bez zakończenia). 1 × RS-232, 1 × USB 2.0, 1 × przycisk resetowania. Złącze magistrali KNX Złącze magistrali 2 × 0,8 mm. Zacisk zasilania 0,5–1,5 mm². Zacisk szeregowy 0,5–1,5 mm². Temperatura pracy od -5°C do +45°C. Środowisko Możliwość użytkowania na wysokości do 2000 m n.p.m. Maks. wilgotność 93%, bez kondensacji. Wymiary 90 mm × 52 mm × 58 mm (wys. × szer. × gł.). Szerokość urządzenia: 3 moduły, ok. 54 mm. Wizualizacje mogą być generowane automatycznie dla smartfonów, tabletów i paneli dotykowych za pomocą oprogramowania EConfigure KNX Lite (LSS900100)

Dane techniczne

Napięcie pracy
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs Ethernet
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Wizualizacja
Tak
System magistralny LON
Nie
Interfejs IR
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Serwer Web
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Interfejs radiowy
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar