MERTEN M-ELEGANCE brylant Ramka 2-krotna szklana b/przegr.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507215.jpg.
MERTEN M-ELEGANCE brylant Ramka 2-krotna szklana b/przegr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN404819
Kod EAN: 
3606485111148
Symbol Sonepar: 
P00816226
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, M-Elegance szkło, ramka podwójna, bez poprzeczki brylantowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka podwójna, bez poprzeczki ma wykończenie powierzchni w kolorze brylantowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano szkło. Produkt jest montowany poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

Głębokość
10.1 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
2
Szerokość
90 mm
Wysokość
161.2 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M aluminium Płytka centr.gn.łazienkowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna gniazda golarki, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Do produkcji płytki centralnej gniazda golarki wykorzystano...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
3 mm
Szerokość osprzętu
55.4 mm
Wysokość osprzętu
127 mm
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pokrywą uchylną
Nie
Napięcie przełączalne
Nie
Przezroczysty
Nie
Z puszką montażową
Nie
Konfiguracja elementów
Płyta zakrywająca
Porównaj
MTN213560
MERTEN M aluminium Płytka centr.gn.łazienkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały Płytka centr.gn.golarki

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna gniazda golarki, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Do produkcji płytki centralnej gniazda golarki...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
55.4 mm
Wysokość osprzętu
127 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z pokrywą uchylną
Nie
Napięcie przełączalne
Nie
Przezroczysty
Nie
Z puszką montażową
Nie
Konfiguracja elementów
Płyta zakrywająca
Porównaj
MTN213619
MERTEN M biały Płytka centr.gn.golarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M Wkładka gn.łazienkowego

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda golarki, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm gniazda golarki charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
48 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wartość maksymalna napięcia znamionowego
230 V
Wartość minimalna napięcia znamionowego
115 V
Wysokość osprzętu
146 mm
Ograniczenie dostępnej mocy
20 VA
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z pokrywą uchylną
Nie
Napięcie przełączalne
Nie
Z puszką montażową
Nie
Porównaj
MTN213300
MERTEN M Wkładka gn.łazienkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna gniazda golarki

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna gniazda golarki, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Do produkcji płytki centralnej gniazda golarki wykorzystano...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
3 mm
Numer RAL (zbliżony)
7024
Szerokość osprzętu
55.4 mm
Wartość maksymalna napięcia znamionowego
240 V
Wartość minimalna napięcia znamionowego
115 V
Wysokość osprzętu
127 mm
Ograniczenie dostępnej mocy
20 VA
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Napięcie przełączalne
Nie
Z puszką montażową
Nie
Konfiguracja elementów
Płyta zakrywająca
Porównaj
MTN213514
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna gniazda golarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna gniazda golarki

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna gniazda golarki, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP 20. Do produkcji płytki centralnej gniazda golarki wykorzystano...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
3 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
55.4 mm
Wysokość osprzętu
127 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z pokrywą uchylną
Nie
Napięcie przełączalne
Nie
Przezroczysty
Nie
Z puszką montażową
Nie
Konfiguracja elementów
Płyta zakrywająca
Porównaj
MTN213625
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna gniazda golarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar