MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506978.jpg.
MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN WANDALOODPORNY
Nr Katalogowy: 
MTN318760
Kod EAN: 
3606485002019
Symbol Sonepar: 
P10044222
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System Wandaloodporny, mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz, zamek cylindryczny, 2-biegunowy, aluminium, to osprzęt serii Merte n marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20, prądem znamionowym 10A oraz napięciem znamionowym 250V. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba przycisków
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Łącznik i przycisk 2-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN318860

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium...

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audio
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN460860

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm...

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audio
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3117-7060

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm...

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar