METERNET PRO TOKEN Oprogramowanie - licencja urządzenieF&F

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERNETPRO
Nr Katalogowy: 
LIC-MT-D
Kod EAN: 
5908312598183
Symbol Sonepar: 
P01229861
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MeternetPRO - licencja urządzenia - token

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Liczba języków konfiguracji/desktopu
2
Liczba języków konfiguracji/runtime
2
Liczba języków online/runtime
2
Maksymalna liczba klientów
5000
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
5000
Maksymalna liczba serwerów
5000
Czas trwania licencji
0
Z edytorem języka programowania ST (Structured Text)
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Do technologii spalania
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wbudowane funkcje komunikacyjne
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Do systemu operacyjnego Windows ME
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Do systemu operacyjnego Windows CE
Tak
Forma dostawy
Wydrukowany numer seryjny
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Tak
Z edytorem języka programowania LD (Język Drabinkowy)
Nie
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Wbudowane funkcje diagnostyczne
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy wybór języka
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wbudowane funkcje podtrzymujące
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Zintegrowane
Do systemu operacyjnego Windows 10
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Wbudowane funkcje pozycjonowania
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa alarmów
Tak
Wbudowane funkcje uruchomieniowe
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
Do innych obszarów zastosowań
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wbudowane funkcje technologiczne
Nie
Prezentacja trendu
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Do funkcji awaryjnego zatrzymania
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dla klientów sieciowych
Tak
Z edytorem języka programowania SFC (Sequential Function Chart)
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
Do ścieżek transferowych
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Wbudowane funkcje analizy
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
System komunikatów
Zintegrowane
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Tak
Z edytorem języka programowania FBD (Schemat Blokowy)
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Tak
Wbudowane funkcje akwizycji danych
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Zgodne z IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Nie
Baza danych SQL
Zintegrowane
Obsługa protokołu SNMP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Z edytorem języka programowania IL (Lista Instrukcji)
Nie
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Do systemu operacyjnego Windows 8
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwość projektowania online
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wbudowane funkcje symulacyjne
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wbudowane funkcje ruchu
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Tak
Do technologii sterowania
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Funkcjonalność SCADA
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracji aplikacji
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z edytorem dla specyficznego języka programowania producenta
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wbudowane funkcje ewaluacyjne
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Do systemu operacyjnego Windows NT
Nie
Do sterowania pras
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar