METSEEM3224 63A klasa 1 Modbus MID Licznik energii 3-fazowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2357888.png.
METSEEM3224 63A klasa 1 Modbus MID Licznik energii 3-fazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ EM3000 ENERGY METERS
Nr Katalogowy: 
METSEEM3224
Kod EAN: 
3606487294696
Symbol Sonepar: 
P10233288
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Seria PowerLogic EM3000 oferuje gamę trójfazowych liczników energii montowanych na szynie DIN z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Zapewnia pomiar energii czynnej i mocy. Zaprojektowany do pracy w sieciach 50 Hz lub 60 Hz, zakres napięcia zasilania wynosi od 100 do 277 VAC lub od 173 do 480 VAC. Prąd znamionowy linii dla tego licznika wynosi do 63 A przy bezpośrednim podłączeniu. Licznik zapewnia następującą dokładność: klasa 1 dla energii czynnej zgodnie z IEC 62053-21, IEC 61557-12 oraz klasa B zgodnie z EN 50470-3. Protokół komunikacyjny to Modbus z obsługą zacisków śrubowych. Licznik może być stosowany w aplikacjach do rozliczeń częściowych i pomiarów pomocniczych. Wymiary produktu są nast ępujące: szerokość 90 mm, głębokość 69 mm, wysokość 95 mm, masa 451 g. Dodatkowe sygnalizacje lokalne obejmują zieloną diodę LED informującą o zasilaniu, migającą żółtą diodę LED do sprawdzania dokładności oraz wskaźniki komunikacji. Certyfikaty obejmują CE, UL i MID. Licznik może być instalowany w sieciach jednofazowych z przewodem neutralnym (1P+ N), trójfazowych (3P) oraz trójfazowych z przewodem neutralnym (3P+N). Kompatybilny z oprogramowaniem do zarządzania energią

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj interfejsu
Modbus
Typ licznika
Elektroniczny
Legalizowany
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Pomiar profilu obciążenia
Nie
EDL40/EEC40
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

METSEEM3724 5A klasa 0,5S Modbus MID Licznik energii 3-fazowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
METSEEM3724

METSEEM3724 5A klasa 0,5S Modbus MID Licznik...

METSEEM3724 5A klasa 0,5S Modbus MID Licznik energii 3-fazowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar