METSEPM3255 Miernik cyfrowy z RS485SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281927.jpg.
METSEPM3255 Miernik cyfrowy z RS485
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ PM3000 POWER METERS
Nr Katalogowy: 
METSEPM3255
Kod EAN: 
3606480481611
Symbol Sonepar: 
P00813096
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Miernik energii DIN PM3255 z podświetleniem 128 na 96 pikseli, wyświetlacz LCD. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 32 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, moc pozorną, całkowite zniekształcenia harmoniczne i do 15. harmonicznej. Miernik będzie działał w sieci 50 Hz lub 60 Hz i akceptuje napięcie zasilania w zakresie od 100 do 277VAC, od 173 do 480VAC i od 100 do 300VDC. Prąd znamionowy linii dla tego miernika wynosi 1A lub 5A i obsługuje konfiguracje jednofazowe, jednofazowe i neutralne lub trójfazowe. Zakres pomiaru bezpośredniego wynosi 50 do 570VAC, z zewnętrznym przekładnikiem napięciowym 570 do 999000 VAC. Zakres napięcia pomiarowego pomiędzy fazami wynosi 80 do 570VAC przy 45 do 65 Hz. Zakres pomiarowy pomiędzy fazą i przewodem neutralnym wynosi 50 do 330VAC przy 45 do 65 Hz. Protokół komunikacyjny to przewody Modbus RTU i ASCII 2 z obsługą portu RS485. Obsługa dwóch wejść cyfrowych i dwóch wyjść cyfrowych. Miernik oferuje 512 kB pamięci do rejestrowania zdarzeń z maksymalnie 15 alarmami z dziennikami zużycia energii i energii. Wymiary produktu są następujące: szerokość 3,54 cala (90 mm), głębokość 2,76 cala (70 mm), wysokość 3,74 cala (95 mm) i masa produktu 9,17 uncji (260 g)

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
0.01 - 500 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
10 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
173 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
173 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 300 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
80 - 570 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
50 - 330 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
101.5 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
80 - 570 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
96 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
3200 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Moc bierna
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Legalizowany
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Woltomierz
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Miernik częstotliwości
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Amperomierz
Tak
Moc pozorna
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Zdalny wyświetlacz
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Wyjście impulsowe
Brak
Typ licznika
Elektroniczny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Wyświetlacz
LCD
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Klasa dokładności
C
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar harmonicznych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar