MFC50-50 Zacisk szynowyMOREK

files/fotob/1123288.png.
MFC50-50 Zacisk szynowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COPPER FLEXIBARS MOFLEX
Nr Katalogowy: 
MFC5010E50
Kod EAN: 
4744397024121
Symbol Sonepar: 
P10139414
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaciski szynowe do szyn elastycznych MOFLEX Zaciski szynowe MOFLEX zostały zaprojektowane do bezpiecznego i niezawodnego podłączania elastycznych szyn miedzianych MOFLEX do standardowych szyn miedzianych. Konstrukcja umożliwia szybki montaż oraz stabilne połączenie szyn elastycznych o przekrojach do 50×10 mm z szynami miedzianymi w zakresie od 30×10 mm do 50×10 mm. Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w rozdzielnicach niskiego napięcia oraz systemach dystrybucji energii wymagających kompaktowych i elastycznych połączeń prądowych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
500 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
A [UN]
Szerokość szyny zbiorczej
50 - 50 mm
Szerokość zacisku
58 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak

Produkty z serii

MOFLEX 100x1x10 1000mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MMC1001001

MOFLEX 100x1x10 1000mm2 2m Szyna elastyczna...

MOFLEX 100x1x10 1000mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
MOFLEX 100x1x5 500mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MMC1000501

MOFLEX 100x1x5 500mm2 2m Szyna elastyczna...

MOFLEX 100x1x5 500mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
MOFLEX 15,5x0,8x6 74,4mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MMC0160601

MOFLEX 15,5x0,8x6 74,4mm2 2m Szyna elastyczna...

MOFLEX 15,5x0,8x6 74,4mm2 2m Szyna elastyczna izolowana
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar