MFD-AC-CP4-500 Moduł komunikacyjnyEATON

files/fotob/34020.jpg.
MFD-AC-CP4-500 Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
286823
Kod EAN: 
4015082868239
Symbol Sonepar: 
P00585287
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz/moduł komunikacyjny można stosować w połączeniu z zestawem wskaźników i elementów obsługowych MFD-80... jako zdejmowany wyświetlacz do easy500 / easy700, stopień ochrony obudowy IP20 przewód łączący do przekaźnika sterującego easy500 / easy700 znajduje się w zestawie (5m/z możliwością skracania)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
36.2 mm
Liczba języków online
13
Liczba linii wyświetlacza
4
Liczba poziomów haseł
1
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
4
Liczba znaków na jedną linię
16
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maksymalna wysokość znaku, wyświetlacz
32 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
85 - 264 V
Szerokość elementu frontowego
86.5 mm
Wysokość elementu frontowego
86.5 mm
Zakres temperatur pracy
25 - 55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Stopień ochrony (NEMA)
12
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Prezentacja obiektów graficznych
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Klawisze z LED
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar