MFD-RA17 Moduł we/wyEATON

files/fotob/33466.jpg.
MFD-RA17 Moduł we/wy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
265364
Kod EAN: 
4015082653644
Symbol Sonepar: 
P00225767
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modul We/Wy, zasilanie 24VDC, wczepia się na MFD-CP8/CP10, 12 wejść cyfrowych, z tego 4 wejść wykorzystywanych jako wejścia analogowe, 4 wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjść analogowych

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
20.4 - 28.8 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
20.4 - 28.8 V
Głębokość
89 mm
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść cyfrowych
4
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.1 - 20 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
3.3 mA
Prąd wyjściowy
8 A
Szerokość
90 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

MFD-CP8-ME Moduł cpu

Opis produktu

Moduł zasilania, Grupa asortymentowa: Moduły CPU, Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
30 mm
Liczba języków online
256
Liczba poziomów haseł
1
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
9
Liczba złączy sprzętowych innych
3
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
32 kB
Zakres temperatur pracy
25 - 55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z recepturami
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
1
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Porównaj
267164
MFD-CP8-ME Moduł cpu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar