MGA25 M12 TrzpieńMOREK

files/fotob/1123141.png.
MGA25 M12 Trzpień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GROUNDING BALLS STUDS MGA
Nr Katalogowy: 
MGA2512M10
Symbol Sonepar: 
P10130948
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Trzpienie kulowe uziemiacza Morek Trzpienie kulowe uziemiacza zostały zaprojektowane do zwarciowania oraz uziemiania nieaktywnych części urządzeń elektrycznych. Wykonane z miedzi oraz pokryte warstwą galwaniczną zapewniają wysoką przewodność elektryczną, odporność na korozję oraz niezawodność pracy w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Konstrukcja umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie systemów uziemiających. Dostępne warianty obejmują różne średnice, długości oraz wersję giętą 30° do zastosowań wymagających niestandardowego montażu

Dane techniczne

Maksymalny prąd zwarcia
29.6 kA
Średnica punktu mocowania
30 mm
Maksymalny przekrój drutu miedzianego
mm² [UN]
Sposób montażu
Z gwintem wewnętrznym
Rodzaj budowy
Prosty
Złącze kompletu uziemiającego
Punkt mocowania kulowy 25 mm

Produkty z serii

MGA20 20mm/M12 23,7 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza
Porównaj
MOREK
MGA2012M10

MGA20 20mm/M12 23,7 kA/1s Trzpień kulowy...

MGA20 20mm/M12 23,7 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza
MGA30 30mm/M12 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza
Porównaj
MOREK
MGA3012M10

MGA30 30mm/M12 29,6 kA/1s Trzpień kulowy...

MGA30 30mm/M12 29,6 kA/1s Trzpień kulowy uziemiacza
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar