MH-IO12E6-1 poziom 1 Moduł 22xWE F&HomeF&F

files/fotob/2283443.jpg.
MH-IO12E6-1 poziom 1 Moduł 22xWE F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MH
Nr Katalogowy: 
MH-IO12E6-1
Kod EAN: 
5908312593485
Symbol Sonepar: 
P00708832
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym

Dane techniczne

Liczba kanałów wejściowych
28
Liczba kanałów wyjściowych
24
Liczba wejść
28
Liczba wejść przełącznych
12
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
12
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
12
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Znamionowe napięcie pracy
20 - 26 V
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do sterowania LED
Nie
Ethernet
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Przełączanie funkcji
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty podobne

MH-IO12E6-2 poziom 2 Moduł mieszany 22xWE F&Home
Porównaj
F&F
MH-IO12E6-2

MH-IO12E6-2 poziom 2 Moduł mieszany 22xWE...

MH-IO12E6-2 poziom 2 Moduł mieszany 22xWE F&Home
MH-IO12E6-3 poziom 3 Moduł mieszany 22xWE F&Home
Porównaj
F&F
MH-IO12E6-3

MH-IO12E6-3 poziom 3 Moduł mieszany 22xWE...

MH-IO12E6-3 poziom 3 Moduł mieszany 22xWE F&Home
MH-IO12E6-6 poziom 6 Moduł mieszany 22xWE F&Home
Porównaj
F&F
MH-IO12E6-6

MH-IO12E6-6 poziom 6 Moduł mieszany 22xWE...

MH-IO12E6-6 poziom 6 Moduł mieszany 22xWE F&Home
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar