MH-SU24 30W 1,25A Jednostka zasilająca F&HomeF&F

files/fotob/376619.jpg.
MH-SU24 30W 1,25A Jednostka zasilająca F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MH-SU24
Kod EAN: 
5908312593805
Symbol Sonepar: 
P00709198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednostka zasilająca mH-SU24 lub mH-SU50 służy do zasilania elementów systemu zasilanych napięciem 24V DC. W praktyce na mały system wystarcza jedna jednostka mH-SU24, na duży system zalecana jest pojedyncza jednostka mH-SU50. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest zastosowanie w obwodzie zasilania modułu filtra mH-SP oraz wyłącznika nadprądowego B6A. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 3 modułów lub 6 modułów w przypadku SU-50. Jednostka posiada elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem. Zabezpieczanie linii 24V nie jest wymagane. Jeżeli na obiekcie występuje wiele rozdzielni należy w każdej rozdzielni zamontować niezależny zasilacz z zabezpieczającym go filtrem. Przy podłączaniu elementów systemu do zasilacza należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację zasilania. Moduły typu przekaźnikowego nie uruchomią się przy odwrotnie podłączonym zasilaniu

Dane techniczne

Liczba zasilanych linii
1
Maksymalny prąd wyjściowy
1250 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar