MH10 F12-10 IP66 Przepust wielotorowyMOREK

files/fotob/1123366.png.
MH10 F12-10 IP66 Przepust wielotorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE ENTRY PLATES
Nr Katalogowy: 
MBA8N12X10
Symbol Sonepar: 
P10177813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty Kablowe MH (IP66) – Bezkompromisowa Ochrona i Higiena Twoich Instalacji. Przepusty kablowe serii MH to innowacyjne rozwiązanie do prowadzenia przewodów i rurek, które łączy w sobie niezawodność, trwałość i estetykę. Wykonane z wzmocnionych tworzyw sztucznych, idealnie sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych, oferując pełną ochronę przed pyłem i wodą oraz łatwość montażu. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji, przepusty MH są idealnym wyborem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym także w przemyśle medycznym i spożywczym. *** Kluczowe zalety przepustów kablowych MH: **Uniwersalność zastosowania: Przepusty MHF pasują do standardowych 10/16/24-biegunowych złączy przemysłowych, eliminując konieczność stosowania dodatkowych uszczelek. Możesz je stosować zarówno do przewodów, jak i różnego rodzaju rurek, co czyni je niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem. **Skuteczna ochrona IP66: Przepusty MH zapewniają pełną szczelność, chroniąc przed wnikaniem pyłu i wody rozpryskiwanej z każdego kierunku. To idealny wybór do instalacji zewnętrznych, narażonych na trudne warunki atmosferyczne. **Bezpieczeństwo i trwałość: Wykonane z materiałów bezhalogenowych i samogasnących (klasa ognioodporności UL94 V0) przepusty MH gwarantują bezpieczeństwo i długą żywotność, nawet w najbardziej wymagających środowiskach. **Higieniczna konstrukcja: Gładka, pozbawiona zagłębień powierzchnia przepustów ułatwia utrzymanie czystości, co jest kluczowe w przemyśle medycznym i spożywczym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje instalacje spełniają najwyższe standardy higieny. **Łatwy montaż: Montaż śrubowy przepustów MH umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie w standardowych otworach, co znacząco ułatwia proces instalacji. ***Specyfikacja techniczna: **Stopień ochrony: IP66 – pełna ochrona przed pyłem i wodą, idealna do wymagających warunków zewnętrznych. **Materiał membrany: Elastomer termoplastyczny, zapewniający elastyczność i trwałość. **Materiał obudowy: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym, co gwarantuje wysoką odporność mechaniczną i termiczną. **Kolor: Dostępne w kolorze szarym (RAL7035) oraz czarnym (RAL9005), aby idealnie dopasować się do każdej instalacji. **Klasa ognioodporności: UL94 V0 – materiały samogasnące, wolne od halogenów i silikonu, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. **Zakres temperatur**: Od -40 °C do +90 °C – odporność na skrajne warunki temperaturowe, co sprawia, że przepusty sprawdzą się w różnych strefach klimatycznych. **Typ montażu: Montaż śrubowy o średnicy otworów 4,2 mm, zapewniający stabilne i trwałe mocowanie. ***Zastosowanie: Przepusty kablowe MH (IP66) to doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają niezawodnych i łatwych w czyszczeniu przepustów do instalacji w środowiskach wymagających wysokiej higieny oraz odporności na trudne warunki zewnętrzne. Sprawdzają się zarówno w przemyśle spożywczym, medycznym, jak i w instalacjach przemysłowych, gdzie priorytetem jest niezawodność i bezpieczeństwo. Wybierz przepusty kablowe MH od firmy Morek i zapewnij swoim instalacjom pełną ochronę oraz estetykę na najwyższym poziomie!

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba otworów podłączeniowych
12
Szerokość
107 mm
Wysokość
56 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
[NA]
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Guma
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie

Produkty z serii

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F14L11

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F25L11

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F35L11

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F51L11

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar