MHN-LA 2000W/842 400V XWH Lampa MH MASTERPHILIPS

files/fotob/1913662.jpg.
MHN-LA 2000W/842 400V XWH Lampa MH MASTER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER MHN-LA
Nr Katalogowy: 
928071305130
Kod EAN: 
8718291548201
Symbol Sonepar: 
P00083739
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
842
Długość całkowita
482 mm
Moc źródła światła
2040 W
Napięcie lampy
220 - 245 V
Skuteczność świetlna
105 lm/W
Strumień świetlny
214000 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
2244 kWh
Średnia trwałość znamionowa
13000 h
Średnica
37 mm
Trzonek
X528
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Powlekane
Nie
Materiał jarznika
Kwarc
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Filtr UV
Tak
Pozycja pracy
p4
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Lampa solaryjna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar