MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 Lampa MH MASTERPHILIPS

files/fotob/1913666.jpg.
MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 Lampa MH MASTER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER MHN-SA
Nr Katalogowy: 
928195105129
Kod EAN: 
8718291548423
Symbol Sonepar: 
P01492167
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
956
Długość całkowita
368 mm
Moc źródła światła
2095 W
Napięcie lampy
185 - 220 V
Skuteczność świetlna
108 lm/W
Strumień świetlny
226000 lm
Temperatura barwowa
5600 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
2304 kWh
Średnia trwałość znamionowa
5000 h
Średnica
37 mm
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Trzonek
X830R
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
Inne
Filtr UV
Nie
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Kwarc
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
p15
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar