MI 0801 600x600x170 IP65 Obudowa pusta z pokrywą nieprzezroczystąHENSEL

files/fotob/1284251.jpg.
MI 0801 600x600x170 IP65 Obudowa pusta z pokrywą nieprzezroczystą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MI0801
Kod EAN: 
4012591650133
Symbol Sonepar: 
P01858613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Głębokość
170 mm
Głębokość wbudowania
146 mm
Głębokość wewnętrzna
146 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
8
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Brak
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK08
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj drzwi
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

MI AL40 (4szt) Uchwyt zewnętrzny

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
MIAL40
MI AL40 (4szt) Uchwyt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI BE Zestaw łączeniowy

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Łącznik/separator
Porównaj
MIBE
MI BE Zestaw łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI BF 44 Płyta wentylacyjna

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
110 mm
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
50 mm
Sposób montażu
Kołnierz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
MIBF44
MI BF 44 Płyta wentylacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI BZ11 11mm Śruba mocująca

Dane techniczne

Długość
11 mm
Średnica gwintu
5.5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z ostrym zakończeniem
Nie
Samowiercący
Tak
System przykręcania
Phillips PH
Kształt główki
Cylindryczny
Hartowane
Tak
Porównaj
MIBZ11
MI BZ11 11mm Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI BZ13 13mm Śruba mocująca

Dane techniczne

Długość
13 mm
Średnica gwintu
5.5 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z ostrym zakończeniem
Nie
Samowiercący
Tak
System przykręcania
Phillips PH
Kształt główki
Cylindryczny
Hartowane
Tak
Porównaj
MIBZ13
MI BZ13 13mm Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB10 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB10
MI CB10 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB11 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB11
MI CB11 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB12 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB12
MI CB12 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB13 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB13
MI CB13 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB14 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB14
MI CB14 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI CB15 Panel przyłączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Elementy obudowy pulpitowej
Inne
Porównaj
MICB15
MI CB15 Panel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DB30 Daszek skrzynki

Dane techniczne

Głębokość
245 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
MIDB30
MI DB30 Daszek skrzynki
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DR04 Mechanizm zamka pokrywy
Porównaj
MIDR04
MI DR04 Mechanizm zamka pokrywy
MI DS25 25mm (2szt) Element dystansowy

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy
Porównaj
MIDS25
MI DS25 25mm (2szt) Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DS50 50mm (2szt) Element dystansowy

Dane techniczne

Wysokość
50 mm
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy
Porównaj
MIDS50
MI DS50 50mm (2szt) Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
Porównaj
MIDV01
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
MI FM20 15xM16 15xM20 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM20
MI FM20 15xM16 15xM20 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM25 19xM25 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM25
MI FM25 19xM25 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM32 8xM25/32 M25/32/40 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM32
MI FM32 8xM25/32 M25/32/40 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM40 2xM25/32 5xM22/40 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM40
MI FM40 2xM25/32 5xM22/40 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar