MI 4452 1XNH 2 400A 3-BIEG IP65 Obudowa bezpiecznikaHENSEL

files/fotob/1283748.jpg.
MI 4452 1XNH 2 400A 3-BIEG IP65 Obudowa bezpiecznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MI4452
Kod EAN: 
4012591651604
Symbol Sonepar: 
P10013698
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Liczba grup
1
Prąd znamionowy
400 A
Szerokość
300 mm
Wysokość
600 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj bezpiecznika
Wkładka bezpiecznikowa NH
Położenie systemu szyn
Uniwersalny
Możliwość rozbudowy
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AKM 20 M20x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 13.5 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
26.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM20
AKM 20 M20x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 25 M25x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 17 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
32 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
29 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM25
AKM 25 M25x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 32 M32x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
39.7 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM32
AKM 32 M32x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 40 M40x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 28 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
AKM40
AKM 40 M40x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AKM 50 M50x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
27 - 35 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
60 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
50
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
55 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z przeciwnakrętką
Nie
Porównaj
AKM50
AKM 50 M50x1,5 IP66/IP67 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM 20G Element wyrównujący ciśnienie

Dane techniczne

Średnica
31 mm
Sposób montażu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Tak
Porównaj
BM20G
BM 20G Element wyrównujący ciśnienie
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM 40G Element wyrównujący ciśnienie

Dane techniczne

Średnica
56 mm
Sposób montażu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Tak
Porównaj
BM40G
BM 40G Element wyrównujący ciśnienie
Szybki podgląd: Opis i parametry
DA 300 Zacisk

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
1
Maksymalny prąd znamionowy
400 A
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
300 - 300 mm2
Szerokość
42 mm
Wysokość
72 mm
Z szyną PE
Nie
Z szyną N
Nie
Porównaj
DA300
DA 300 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
6 - 13 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK20
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 25 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 17 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK25
EDK 25 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 32 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
12 - 23 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK32
EDK 32 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDK 40 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
17 - 30 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK40
EDK 40 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDR 25 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.2 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
25 - 25 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDR25
EDR 25 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDR 32 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.2 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
32 - 32 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDR32
EDR 32 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EDR 40 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.2 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
40 - 40 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDR40
EDR 40 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 20 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
6 - 13 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM20
ESM 20 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 25 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 17 mm
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM25
ESM 25 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 32 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
9 - 23 mm
Średnica nominalna
32 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM32
ESM 32 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESM 40 IP55 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
17 - 30 mm
Średnica nominalna
40 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
ESM40
ESM 40 IP55 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBM 20 M20 6-13mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
27.2 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
KBM20
KBM 20 M20 6-13mm IP66/IP67 szary Dławnica skręcana wentyl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar