MI DS25 25mm (2szt) Element dystansowyHENSEL

files/fotob/1283623.jpg.
MI DS25 25mm (2szt) Element dystansowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MIDS25
Kod EAN: 
4012591654131
Symbol Sonepar: 
P00342650
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MI TS15 35mm dł.134mm Szyna nośna

Dane techniczne

Długość
134 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
MITS15
MI TS15 35mm dł.134mm Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI TS30 35mm dł.284mm Szyna nośna

Dane techniczne

Długość
284 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
MITS30
MI TS30 35mm dł.284mm Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI TS45 35mm dł.434mm Szyna nośna

Dane techniczne

Długość
434 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
MITS45
MI TS45 35mm dł.434mm Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI TS60 35mm dł.584mm Szyna nośna

Dane techniczne

Długość
584 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/15 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
MITS60
MI TS60 35mm dł.584mm Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar