MI SS40 Szyna zbiorcza CuHENSEL

files/fotob/1283837.jpg.
MI SS40 Szyna zbiorcza Cu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MISS40
Kod EAN: 
4012591656944
Symbol Sonepar: 
P00395699
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Prąd znamionowy In
400 A
Szerokość
20 mm
Wysokość
10 mm
Model
Płaski
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KS 120 Z 25-120mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
120 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
25 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS120Z
KS 120 Z 25-120mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 16 Z 1,5-16mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
11 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS16Z
KS 16 Z 1,5-16mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 185 95-185mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
185 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
KS185
KS 185 95-185mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 240 V 35-150mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
240 mm2
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
630 A
Szerokość szyny zbiorczej
25 - 30 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS240V
KS 240 V 35-150mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 300 120-300mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
185 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 30 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
KS300
KS 300 120-300mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 35 Z 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
16 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS35Z
KS 35 Z 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 70 Z 10-70mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
70 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
21 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS70Z
KS 70 Z 10-70mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI SV45 400A 5P Zest.do łącz.szyn zbior.

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy
630 A
Rodzaj połączenia
Osłona/osłona
Porównaj
MISV45
MI SV45 400A 5P Zest.do łącz.szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar