MI VE120 4P120mm2 ZaciskHENSEL

files/fotob/1283653.jpg.
MI VE120 4P120mm2 Zacisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MIVE120
Kod EAN: 
4012591655077
Symbol Sonepar: 
P00341562
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
121 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
4
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
16 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
16 - 150 mm2
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość / rozmiar rastra
133 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
150 mm
Zakres temperatur pracy
55 - 55 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Duroplast
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MI VS100 (2m) Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.4 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
3
Szerokość
9 mm
Znamionowy prąd pracy
100 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS100
MI VS100 (2m) Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI VS160 Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
4.8 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
6
Szerokość
9 mm
Znamionowy prąd pracy
160 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS160
MI VS160 Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI VS250 Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
4.8 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
6
Szerokość
15.5 mm
Znamionowy prąd pracy
250 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS250
MI VS250 Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI VS400 Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
8 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
10
Szerokość
15.5 mm
Znamionowy prąd pracy
400 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS400
MI VS400 Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI VS630 Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
11 mm
Grubość lameli
1 mm
Liczba lameli
11
Szerokość
20 mm
Znamionowy prąd pracy
630 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS630
MI VS630 Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar