MIC-10 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813117.jpg.
MIC-10 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC10
Kod EAN: 
5907624013438
Symbol Sonepar: 
P00659009
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zmierz rezystancję izolacji do 10 GΩ

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-10 to niezawodne urządzenie do mierzenia rezystancji izolacji do 10 GΩ. Ze względu na swoje niewielkie wymiary, ergonomiczną budowę oraz wszechstronne zastosowanie, ten kompaktowy miernik stanowi niezbędnik każdego profesjonalisty pracującego przy instalacjach elektrycznych. Bezbłędnie sprawdza się w obszarach, gdzie występuje niskie napięcie, np. w instalacjach elektrycznych w budynkach jedno- oraz wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej, a także w warsztatach i zakładach.

Główne cechy

  • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ dzięki napięciu pomiarowemu do 1000 V
  • zaprojektowany do ciężkich warunków środowiskowych – stopień ochrony IP67
  • pozwala na sprawdzenie ciągłości elektrycznej – funkcja RCONT 200 mA
  • badanie kondensatorów rozruchowych w silnikach dzięki funkcji pomiaru pojemności

…i wiele więcej

  • wybór napięcia pomiarowego: 50, 100, 250, 500, 1000 V
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego w czasie pomiaru
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem
  • pomiar trójprzewodowy
  • pomiar pojemności w czasie pomiaru RISO
  • niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
  • test ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem dwukierunkowym ≥200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4
  • pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…600 V

Zastosowanie

MIC-10 to miernik rezystancji izolacji, który zawsze warto mieć pod ręką wykonując prace elektryczne – nawet te najprostsze – w miejscach zasilanych niskim napięciem: instalacjach elektrycznych w budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej czy małych warsztatach i zakładach. Dzięki nastawom napięcia pomiarowego 50 V, 100 V lub 250 V przyrząd doskonale nadaje się do szybkiej weryfikacji kondycji izolacji instalacji telekomunikacyjnych i przewodów sterowniczych.

Możliwości

Nastawy napięcia pomiarowego 500 V lub 1000 V doskonale wpisują się w wytyczne do oceny skuteczności ochrony przewodów zasilających, ale również podłóg i ścian – tu zastosowanie znajduje akcesorium dodatkowe w postaci sondy PRS-1.

Miernikiem MIC-10 sprawdzisz, czy obiekt jest pod napięciem (zakres pomiaru do 600 V), nawet jeśli jest to sieć napowietrzna czy kablowa (kategoria pomiarowa CAT IV 600 V przyrządu). Zweryfikujesz ciągłość przewodów, np. połączeń ochronnych i wyrównawczych – prądem nie mniejszym niż 200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4. Skontrolujesz pojemność kondensatorów rozruchowych w sprzęcie AGD i napędach wszelkiego typu (zakres pomiaru do 10 µF).

Wszystko to sprawia, że miernik MIC-10 jest narzędziem niezbędnym i powinien znaleźć się w torbie narzędziowej każdego serwisanta.

Trwała obudowa

Poręczna i ergonomiczna obudowa o stopniu ochrony IP67 gwarantuje, że miernik nie zawiedzie w najcięższych warunkach środowiskowych (wilgotnych, zapylonych, z wysoką temperaturą itp.).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
10000 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Pomiar napięcia
Tak
Regulacja znamionowego napięcia testowego
Tak
Testowanie ograniczników przepięć
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 5000 V
Nie
Złącze (interfejs)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar