MIC-2510 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/224819.png.
MIC-2510 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC2510
Kod EAN: 
5907624020313
Symbol Sonepar: 
P00702171
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miernik MIC-2510 przeznaczony do pomiarów rezystancji izolacji napięciami: 100, 250, 500, 1000, 2500 V. Jest on następcą uznanego na rynku MIC-2500. Przyrząd posiada dodatkowo płynną regulację w zakresie 50…2500V co 10V. Współpracuje z zewnetrznym adapterem AutoISO-2500 do automatycznych pomiarów kabli i przewodów wielożyłowych. Dodatkowo: pomiar pojemności podczas pomiaru RISO, pomiar prądu upływu, pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem > 200 mA, pomiar napięc stałych i przemiennych, temperaturę w trakcie pomiaru izolacji (za pomocą zewnetrznej sondy temperaturowej ST-1). Atutem jest możliwość zapamiętania wyników pomiarów oraz współpraca z komputerem, co zapewnia łatwe tworzenie protokołów. Przyrząd pozwala na zaprogramowanie 3 długości czasów prowadzenia pomiarów rezystancji izolacji, dzięki czemu oblicza również 2 współczynniki absorpcji (AB1, AB2 lub DAR, PI). Specjalistyczne akcesoria zapewniają bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy (np. zapewnia blokowanie pomiaru przy napięciu na obiekcie większym niż 50V), oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru

Dane techniczne

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
2000000 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Pomiar napięcia
Tak
Regulacja znamionowego napięcia testowego
Tak
Testowanie ograniczników przepięć
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 5000 V
Nie
Złącze (interfejs)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Oprogramowanie układowe (firmware)
Format: zip
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar