MIC-2511 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1812091.jpg.
MIC-2511 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC2511
Kod EAN: 
5907624006256
Symbol Sonepar: 
P10079469
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zmierz rezystancję izolacji do 2 TΩ

Funkcjonalny miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-2511 umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji napięciem pomiarowym do 2500 V. Zaskakuje licznymi funkcjami ukrytymi w zgrabnej i poręcznej formie. Ze względu na swoje parametry, solidną obudowę o poziomie ochrony IP65, niski pobór energii z akumulatorów oraz możliwość doładowania w trakcie wykonywania pomiarów, miernik jest niezawodnym narzędziem znajdującym zastosowanie w wielu obszarach. Doskonale sprawdza się w celu kontrolowania instalacji przemysłowych oraz sieci trakcyjnych, z powodzeniem jest stosowany również w budownictwie mieszkaniowym. Zalety tego urządzeniami doceniają zwłaszcza elektrycy pracujący w utrzymaniu ruchu, testujący silniki, kable oraz oświetlenie uliczne. Miernik Sonel MIC-2511 przydaje się także do pomiarów przy budowie oraz konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Stanowi niezawodne rozwiązanie stworzone na potrzeby instalatorów sieci telekomunikacyjnych i operatorów sieci ciepłowniczych, ułatwiając kontrolowanie systemu alarmowego rur preizolowanych.

Produkt opracowano z myślą o pełnym lub częściowym spełnieniu standardów:

  • IEC 61340-2-3 Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation
  • IEC 61340-4-1 Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors
  • IEC 61340-4-3 Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear
  • IEC 61340-4-5 Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
  • IEC 61340-4-6 Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for specific applications - Wrist straps
  • IEC 61340-4-7 Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization
  • IEC 61340-4-9 Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments
  • IEC 61340-5-1 Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
  • IEC TR 61340-5-2 Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide
  • IEC 61340-5-3 Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices
  • IEC 62631-3-1 Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - General method
  • HD 60364-6 Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification
  • IEC 1081 Pneumatic instruments driven by associated process gas - Safe installation and operating procedures - Guidelines

Sonel MeasureEffect™

Miernik stanowi element platformy Sonel MeasureEffect™. Jest to kompleksowy system, który umożliwia wykonywanie pomiarów, przechowywanie i zarządzanie danymi, a także zapewnia wielopoziomową kontrolę nad przyrządami.

Cechy

  • Napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 10...2500 V: 10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V lub 10...2500 V co 10 V,
  • Pomiary rezystancji izolacji napięciem 10 V pętli dozorowej systemów sygnalizacji pożaru (SAP, SSP)
  • Testy ograniczników przepięć (SPD)
  • Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów
  • Pomiary w strefach ochrony przed elektrycznością statyczną (EPA)
  • Korekcja wyniku rezystancji izolacji do temperatury odniesienia
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • Akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji (Ab1, Ab2 lub DAR, PI) z zakresu 1...600 s
  • Automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji przewodów 3-, 4-, 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2511
  • Wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • Prąd pomiarowy ≤2 mA
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem
  • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową

Cechy dodatkowe

  • Pomiar prądu upływu w czasie pomiaru RISO
  • Pomiar pojemności w czasie pomiaru RISO
  • Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
  • Pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy temperaturowej ST-1)
  • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...1500 V
  • Pamięć 9999 wpisów, transmisja danych do komputera PC poprzez kabel USB
  • Zasilanie akumulatorowe
  • Podświetlana klawiatura
  • Przyrząd spełnia wymagania normy EN IEC 61557

Zastosowanie

Miernik rezystancji izolacji o szerokim zakresie zastosowań. Świetnie spisuje się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również przy sprawdzaniu instalacji przemysłowych czy sieci przesyłowych i trakcyjnych. Z uwagi na swoje cechy – doskonałe parametry, niski pobór energii z akumulatorów i możliwość ich doładowania w trakcie trwania pomiarów, poręczność oraz wysoki stopień szczelności obudowy – chętnie wykorzystywany jest przez elektryków pracujących w utrzymaniu ruchu, testujących silniki, kable, oświetlenie uliczne czy przy budowie i konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Doskonale wpisuje się w potrzeby instalatorów sieci telekomunikacyjnych oraz operatorów sieci ciepłowniczych, gdzie wymagane jest kontrolowanie systemu alarmowego rur preizolowanych.

Cechy wyróżniające

Miernik umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji napięciem pomiarowym do 2500 V. W przypadku badań kabli samoczynnie rozładowuje ich pojemność z chwilą zakończenia pomiaru. Wraz z PRZ-2, czyli zestawem do pomiaru rezystancji w strefach objętych ochroną przed ESD, stanowi kompleksowe narzędzie dla koordynatorów zajmujących się ochroną zakładów przed elektrycznością statyczną.

Dzięki przyrządowi można kontrolować domowe i przemysłowe instalacje elektryczne pod względem bezpieczeństwa. Pomiary można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez wykorzystanie adaptera AutoISO-2511 do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.
MIC-2511 pozwoli użytkownikowi na zmierzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem większym niż 200 mA, w obu kierunkach. Miernik posiada wbudowany woltomierz napięć stałych oraz zmiennych w zakresie do 1500 V.

Obszerna pamięć przyrządu pozwala zapisać i przesłać do komputera blisko 10 tysięcy wyników pomiarów.

Wbudowany system pomocy

W urządzeniu znajdują się wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi. Dzięki temu łatwo i szybko można sprawdzić, w jaki sposób połączyć dany układ w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru.

Komunikacja i oprogramowanie

Poprzez port USB można przenieść dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
2000000 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pomiar napięcia
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Znamionowe napięcie testowe 10 kV
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 15 kV
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 5000 V
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar