MIC-5001 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813139.jpg.
MIC-5001 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC5001
Kod EAN: 
5907624024816
Symbol Sonepar: 
P01382127
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmierz rezystancję izolacji do 5 TΩ

Funkcjonalny miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-5001 to niezawodne narzędzie do mierzenia rezystancji izolacji do 5 TΩ. Ze względu na świetne parametry znajduje wiele zastosowań, między innymi w przemyśle, kolejnictwie oraz w budownictwie mieszkaniowym. Urządzenie łączy w sobie cały szereg zalet – jest poręczne, ma ergonomiczny kształt oraz solidną obudowę o wysokim poziomie ochrony. Dodatkowo charakteryzuje się niskim poborem energii z akumulatorów, a w razie niskiego poziomu energii możliwe jest ich doładowanie nawet w trakcie wykonywanych pomiarów. 

Cechy produktu

  • napięcie pomiarowe wybierane z zakresu 50…500 V, wybierane skokowo co 50 V, i z zakresu 500…5000 V, wybierane skokowo co 100 V
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • odmierzanie czasu pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru współczynnika absorpcji (DAR) i wskaźnika polaryzacji (PI)
  • wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem
  • pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
  • pomiar rezystancji izolacji metodą RampTest oraz pomiar napięcia przebicia z prędkością narostu do ~1 kV/s
  • pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...750 V
  • pamięć 990 komórek (11880 wpisów), przesył danych do komputera poprzez kabel USB
  • zasilanie akumulatorowe
  • przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557
  • możliwość zasilenia i ładowania miernika z zewnętrznego zasilacza lub gniazda zapalniczki samochodowej

Zastosowanie

Miernik rezystancji izolacji o regulowanym napięciu pomiarowym – aż do 5 kV. Jest doskonałym narzędziem do prowadzenia oceny stanu izolacji elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym, przemyśle, kolejnictwie oraz innych obiektach ogólnego przeznaczenia. Z uwagi na swoje parametry, niski pobór energii z akumulatorów i możliwość ich doładowania w trakcie trwania pomiarów, poręczność oraz wysoki stopień szczelności obudowy - świetnie wpisuje się w potrzeby służb utrzymania ruchu, testujących silniki, kable, oświetlenie uliczne czy przy budowie i konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Miernik jest godny polecenia instalatorom sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, gdzie wymaga się sprawdzenia odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabli (UN ≤ 30 kV) na działanie napięcia 5 kV w czasie 5 minut.

Cechy wyróżniające

Przyrząd umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji z regulowanym napięciem pomiarowym do 5000 V. W przypadku badań kabli samoczynnie rozładuje ich pojemność z chwilą zakończenia pomiaru.

MIC-5001 pozwoli użytkownikowi na określenie rezystancji izolacji za pomocą napięcia narastającego liniowo, o stromości blisko 1 kV/s, zgodnie ze standardem EEE Std 95TM-2002. Funkcjonalność ta nosi nazwę RampTest.

W przeciwieństwie do podania maksymalnego napięcia pomiarowego, podanie go w sposób powolny i płynny nie naraża izolacji na nagły „stres elektryczny”. W trakcie tego procesu mogą ujawnić się wady nie do zaobserwowania w klasycznym pomiarze rezystancji RISO. Jeżeli badana izolacja jest osłabiona lub wadliwa, RampTest pozwala wyznaczyć maksymalne napięcie, jakie wytrzyma. Ponadto funkcjonalność szczególnie przydaje się w testowaniu maszyn wirujących czy ograniczników przepięć.

Miernik posiada wbudowany woltomierz napięć stałych oraz zmiennych w zakresie do 750 V. Obszerna pamięć przyrządu pozwala zapisać i przesłać do komputera blisko 12 tysięcy pomiarów. Dzięki oprogramowaniu Sonel Reader, dostępnym na stronie Producenta, można analizować zabrane wyniki pomiarowe oraz prezentować je w formie wykresu – np. wartości rezystancji lub prądu w funkcji czasu.

Możliwości urządzenia

Niewątpliwą zaletą przyrządu jest fakt dostatecznie długiej pracy na jednym ładowaniu akumulatorów. Elektrycy wykonujący badania na obiektach powtarzalnych i w krótkich odstępach czasu nie muszą się martwić, że miernik rozładuje się przed zakończeniem pracy. Ponadto w trakcie prac pomiarowych użytkownik może go doładowywać z zewnętrznego źródła zasilania, np. powerbanku 12 V/2 Ah.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
5000000 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Pomiar napięcia
Tak
Regulacja znamionowego napięcia testowego
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 5000 V
Tak
Złącze (interfejs)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar