MICRO LISET 142 90X0,3W L150 CLD S+L Oprawa LED liniowaDISANO

files/fotob/624641.jpg.
MICRO LISET 142 90X0,3W L150 CLD S+L Oprawa LED liniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FOSNOVA
Nr Katalogowy: 
220142720000
Kod EAN: 
8016535082864
Symbol Sonepar: 
P01467504
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Produkty z serii

ALIM.ELETTR. 0908 LED 220-240V 24V 20W Zasilacz LED
Porównaj
DISANO
220908390000

ALIM.ELETTR. 0908 LED 220-240V 24V 20W Zasilacz...

ALIM.ELETTR. 0908 LED 220-240V 24V 20W Zasilacz LED
CASS 0920 220-240V 24V 100W IP67 Zasilacz LED
Porównaj
DISANO
220920360000

CASS 0920 220-240V 24V 100W IP67 Zasilacz...

CASS 0920 220-240V 24V 100W IP67 Zasilacz LED
CASS.IP 0920 1SCHEDA ATMEGA 20W 24V CEL Zasilacz LED
Porównaj
DISANO
220920530000

CASS.IP 0920 1SCHEDA ATMEGA 20W 24V CEL Zasilacz...

CASS.IP 0920 1SCHEDA ATMEGA 20W 24V CEL Zasilacz LED
ENERGY 2000 1722 LED IP44 25W/830 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
DISANO
221722130000

ENERGY 2000 1722 LED IP44 25W/830 Downlight...

ENERGY 2000 1722 LED IP44 25W/830 Downlight LED dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar