MICROMASTER 420 0,12kW 1x200-240V FIL.A FalownikSIEMENS

files/fotob/39340.jpg.
MICROMASTER 420 0,12kW 1x200-240V FIL.A Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SE64202AB112AA1
Kod EAN: 
4019169452540
Symbol Sonepar: 
P00624963
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX010AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX010AA0 – gwarancja 5-letnia)

MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP

Dane techniczne

Głębokość
149 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.12 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
650 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
0.12 kW
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
73 mm
Wysokość
173 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy
0.9 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
0.9 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX010AA0
6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX010AA0
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar