Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.55 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
650 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
0.55 kW
Napięcie sieci
200 - 240 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy
3 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
3 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie