Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
4 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
650 Hz
Napięcie sieci
200 - 240 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy
17.5 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
17.5 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Z interfejsem optycznym
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie