MICROPOINT 2-3h HI autotest Oprawa natynkowa asymetrycznaEATON

files/fotob/2332765.jpg.
MICROPOINT 2-3h HI autotest Oprawa natynkowa asymetryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MP2SE3HIS
Kod EAN: 
5018987070485
Symbol Sonepar: 
P01552952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MP2 SURFACE 3H MTD ESCAPE C/W INTELLEM

Dane techniczne

Długość
170 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
4
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Odległość czytelności
m [NA]
Przekrój przewodu
2.5 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [NA]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Strumień światła w trybie awaryjnym
lm [NA]
Strumień świetlny w trybie czuwania
145 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
142 lm
Szerokość
170 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
6200 - 6200 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
50 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [NA]
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[NA]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[NA]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [NA]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[NA]
Wartość migotania Pst LM
[NA]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
lm [NA]
Zużycie energii w trybie awaryjnym
W [NA]
Numer RAL obudowy
[NA]
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Sufitowy
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Zasilanie
Własna bateria
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Osprzęt wymienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Z piktogramem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj akumulatora
NiCd
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
Do rodzaju oznakowania
Inne
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Odporność udarowa
IK04
Materiał klosza
Inne
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar