Micropoint 2-3h Hi Oprawa LED awaryjnaEATON

files/fotob/2332763.jpg.
Micropoint 2-3h Hi Oprawa LED awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MP2HI3HCGL
Symbol Sonepar: 
P10219839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MICROPOINT 2 HI POWER 3 HOUR NM CGLINE

Dane techniczne

Długość
252 mm
Liczba biegunów
4
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Przekrój przewodu
2.5 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
298 lm
Szerokość
46 mm
Temperatura barwowa
6200 - 6200 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
63 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
63 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Średnica wbudowania
64 mm
Średnica zewnętrzna
90 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Układ połączeń
Tryb czuwania
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Do rodzaju oznakowania
Inne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Materiał klosza
Inne
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Odporność udarowa
IK04
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
Rodzaj akumulatora
NiCd
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z piktogramem
Nie
Zasilanie
Własna bateria
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar