MICROPOINT 2 O CG-S Oprawa LED awaryjnaEATON

files/fotob/2332909.jpg.
MICROPOINT 2 O CG-S Oprawa LED awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40071352192
Symbol Sonepar: 
P10051026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Micropoint 2 O CG-S DE SY

Dane techniczne

Długość
262 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[NA]
Liczba oprawek
[NA]
Liczba źródeł światła
[NA]
Maksymalna moc zestawu
2.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
h [NA]
Odległość czytelności
m [NA]
Przekrój przewodu
mm² [NA]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [NA]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Strumień światła w trybie awaryjnym
lm [NA]
Strumień świetlny w trybie czuwania
lm [NA]
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
0.475
Wysokość/głębokość
46 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-15 - 40 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
90 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [NA]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[NA]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[NA]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [NA]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[NA]
Wartość migotania Pst LM
[NA]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [NA]
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
lm [NA]
Zużycie energii w trybie awaryjnym
W [NA]
Numer RAL obudowy
[NA]
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Do wbudowania
Zawiera źródło światła
Nie
Klasa ochronności
II
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Osprzęt wymienny
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Z piktogramem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar