MICROREX QT31 230V 3M kwarcowy Programator analogowy dobowyLEGRAND

files/fotob/667362.jpg.
MICROREX QT31 230V 3M kwarcowy Programator analogowy dobowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PG300
Nr Katalogowy: 
412813
Kod EAN: 
3245064128131
Symbol Sonepar: 
P00998373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Programatory analogowe MicroRex - Liczba kanałów 1 - Stopień ochrony IP20 - Temperatura pracy -10˚C do +55˚C - Zgodne z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.  Parametry produktu: Programator dobowy: - Napęd kwarcowy, 230 V, 50/60 Hz - 1 zestyk przełączny, 250 V, 50Hz, 16 A~, cosφ=1 - Krok czasowy programowania: 15 min - Najkrótszy czas załączenia: 30 min - Dokładność przełączania: +/- 5 min - Dokładność zegara: +/- 2,5 s/dzień - Rezerwa pracy: 100 h (napęd kwarcowy)  - Szerokość w modułach 17,5 mm: 3 

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
100
Autonomia / rezerwa chodu w latach
1.66
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
2.5 s
Głębokość
60 mm
Liczba kanałów
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
30 min
Szerokość
52.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Tarcza sterująca 1
15 min
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
30 min
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowany kwarcowo
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Programowanie 60 min.
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Program roczny
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Obsługa ręczna
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412631

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy...

ALPHAREX 230V 2mod Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412654

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy...

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy astronomiczny jednokanałowy
ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy roczny dwukanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412630

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy...

ALPHAREX D21 230V 2mod Programator cyfrowy roczny dwukanałowy
ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
Zielona oferta
Porównaj
LEGRAND
412634

ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy...

ALPHAREX D21S 230V Programator cyfrowy tygodniowy jednokanałowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar