MILENA LED 27W 4000K 3490lm PAR szary/czarny Oprawa LED liniowa 1200mmPXF LIGHTING

files/fotob/579847.png.
MILENA LED 27W 4000K 3490lm PAR szary/czarny Oprawa LED liniowa 1200mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AK003.3333.840.A000
Kod EAN: 
5907769407055
Symbol Sonepar: 
P01806515
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).
Akcesoria: 
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
1240 mm
Długość zawieszki
1500 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
27 W
Moc źródła światła
24 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3490 lm
Szerokość
155 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość
31 mm
Wysokość/głębokość
31 mm
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
54000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa rastrowa
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Wielobarwny
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Rodzaj obwodu
Inne
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kolor klosza/pokrywy
Inne
Podział światła
Symetryczny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Materiał rastra
Aluminium
Ze statecznikiem
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Odbłyśnik perforowany
Nie
Barwa światła
Biały
Raster perforowany
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rodzaj rastra
Wysoki połysk

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar