MILENA LED 45W/830 4470lm Oprawa LED liniowa 1645mmPXF LIGHTING

files/fotob/477877.png.
MILENA LED 45W/830 4470lm Oprawa LED liniowa 1645mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AK002.3322.830.A000
Kod EAN: 
5907769461552
Symbol Sonepar: 
P00851163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).
Akcesoria: 
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne,pomieszczenia biurowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
1740 mm
Długość zawieszki
1500 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
45 W
Moc źródła światła
41 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4690 lm
Szerokość
155 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość
31 mm
Wysokość/głębokość
31 mm
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
54000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Wielobarwny
Rodzaj obwodu
Inne
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Inne
Odbłyśnik perforowany
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odporność udarowa
Brak
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Podział światła
Symetryczny
Barwa światła
Biały
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Zawieszka dostarczona z produktem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar