MIMO 4 port 2.3..7.2 GHz IWLAN /5G AntenaSIEMENS

files/fotob/2080600.png.
MIMO  4 port 2.3..7.2 GHz IWLAN /5G Antena
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK58975PN000AA0
Symbol Sonepar: 
P10156241
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ANT897-5PN antenna for private 5G mobile networks and WLAN with 4 antenna elements; omnidirectional characteristic; 2.3..7.2 GHz; antenna gain: 4..6dBi, including 4x cables with N-Connect female connection staggered length 20..27 cm; IP69K; -30..+70 °C; observe national approvals; mounting on roof, vehicle and ceiling; information sheet as hard copy German/English. ANT897-5PN antenna for private 5G mobile networks and WLAN with 4 antenna elements, omnidirectional characteristic, 2.3...7.2 GHz, antenna gain: 4...6dBi, incl. 4x cables with N-Connect female connector staggered length 20...27cm; IP69K, -30..+70°C, observe national approvals; mounting on roof, vehicle and ceiling, information sheet on paper English/German

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Wysokość
30 mm
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar