MINI-BAT/12DC/2,6AH Zasobnik energiiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840743.jpg.
MINI-BAT/12DC/2,6AH Zasobnik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2866569
Kod EAN: 
4046356476485
Symbol Sonepar: 
P01704041
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MINI-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
1.7 kg
Długość
107.5 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność
2400 Wh
Szerokość
52 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
130 mm
Pojemność C20
2400 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FUSE 25A/32V ATOF Bezpiecznik

Opis produktu

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, charakterystyka wyzwalania: C

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Porównaj
2908366
FUSE 25A/32V ATOF Bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
182 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938235
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter montażowy QUINT-PS... Zasilacz prądowy na szynie S7-300

Dane techniczne

Głębokość
11 mm
Szerokość
74 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938196
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska

Opis produktu

Bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Porównaj
0913757
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/1,3AH Bateria zasilacza zamienna

Opis produktu

Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA
Porównaj
2908665
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/1,3AH Bateria zasilacza zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH Bateria zamienna zasilacza UPS

Opis produktu

Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Wyłącznie do 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH i 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH od V/C 05

Dane techniczne

Długość
99 mm
Szerokość
47 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
117 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj
Inne
Porównaj
1283114
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH Bateria zamienna zasilacza UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
UTA 107 Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter na szynę DIN, szerokość: 52 mm, wysokość: 107 mm, głębokość: 9,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Ilość modułów
0.052
Szerokość
52 mm
Wysokość
52 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Porównaj
2853983
UTA 107 Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar