Ten produkt Mini Opale jest obudową do montażu natynkowego. Drzwi nie są dostarczane wraz z obudową. Składa się z 1 rzędu po 2 moduły o szerokości 18 mm
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Głębokość wewnętrzna
52 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
44 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
130 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Nie
Rodzaj drzwi
Inne
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Resi9 is a blanking plate. It is used to cover empty slots. This product contains a set of 10 blanking plates. This blanking plate has 5 dividable modules. The weight is 200g. The color is white (RAL9003)
Jest to listwa zaciskowa Faza-N składająca się z 2 izolowanych listew zaciskowych. Zapewnia 8 wyjść (8 połączeń śrubowych rozmieszczonych po 8 na 16 mm²). Przeznaczona jest do montażu w budynkach mieszkalnych
Dane techniczne
Głębokość
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
4
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
42 mm
Wysokość
22 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94