This Mini Pragma Flush mounting enclosure is composed of a base, a front face and a solid white door. It is a 2 rows back box base with 12 modules per rows ready to use enclosure. The total capacity in 18mm modules is 24. The dimensions are (W) 294mm x (H) 377mm x (D) 98mm. This distribution or sub-distribution enclosure up to 63A is designed for installing electrical switchboards in new or renovated installations in the housing sector. It is a complete enclosure without terminal blocks equipped with a symetrical back box, 2 DIN rails, rigid front door. The back box is robust, depth adapted to the walls of reduced thickness with pre-holes for entry tubes on the 4 sides. The chassis allows the cabling outside the back box. It is composed of a rigid and reversible white front face, fitted with pre-cutout blanking plates. The color is white (RAL 9003). The In rated operational current is 63A. The Ui rated insulation voltage is under 400VAC. The material is a self-extinguishing thermoplastic specially developed by Schneider Electric. The resistance to fire and abnormal heat is up to 650°C for the front or the back box. The degree of protection is IP40 and IK07. It is a class 2 insulation. The operational temperature is from -25°C to +60°C. It complies with IEC 61439-1 and 3, IEC 60670-1 and 24 standards
This Resi9 is a blanking plate. It is used to cover empty slots. This product contains a set of 10 blanking plates. This blanking plate has 5 dividable modules. The weight is 200g. The color is white (RAL9003)
Jest to listwa zaciskowa Faza-N składająca się z 2 izolowanych listew zaciskowych. Zapewnia 8 wyjść (8 połączeń śrubowych rozmieszczonych po 8 na 16 mm²). Przeznaczona jest do montażu w budynkach mieszkalnych
Dane techniczne
Głębokość
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
4
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
42 mm
Wysokość
22 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Lampka do wnętrza obudów Mini Pragma. Typ produktu lub komponentu : lampa pozycyjna - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria oświetleniowe
This Mini Pragma product is a keylock for door kit. It is mounted on the door to limit access to the switchgear. It is intended for new or renovated installation in residential