MISTRAL41F 24M Obudowa podtynkowa drz.przezrABB

files/fotob/1626759.png.
MISTRAL41F 24M Obudowa podtynkowa drz.przezr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MISTRAL41F
Nr Katalogowy: 
1SLM004100A1205
Kod EAN: 
8000126119138
Symbol Sonepar: 
P01166273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mistral41F nadaje się do aplikacji wnętrzowych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawie stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C

Dane techniczne

Głębokość
435 mm
Głębokość wbudowania
79 mm
Głębokość wewnętrzna
73 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9016
Szerokość
320 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
107 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MISTRAL41F 18M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa drz.przezr
Porównaj
ABB
1SLM004101A1204

MISTRAL41F 18M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa...

MISTRAL41F 18M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa drz.przezr
MISTRAL41F 24M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa drz.przezr
Porównaj
ABB
1SLM004101A1205

MISTRAL41F 24M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa...

MISTRAL41F 24M N+PE IP41 Obudowa podtynkowa drz.przezr
MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa drz.pełne
Porównaj
ABB
1SLM004100A1107

MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa...

MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa drz.pełne
MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa drz.przezr
Porównaj
ABB
1SLM004100A1207

MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa...

MISTRAL41F 36M 3-RZĘDY Obudowa podtynkowa drz.przezr
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar